Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 425 Steckdose ELV Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 425 Steckdose ELV Grau
Bals Elektrotechnik 425 Steckdose ELV Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29634824
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     425
EAN/GTIN:
     4024941004251
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Sonstige Funktionen
Schutz
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
ELV
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P
Referenz
10 h
Energie
Nennspannung
50 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
4427
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.