Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P01365-B21 RAID-Controller Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P01365-B21 RAID-Controller Lithium-Ion (Li-Ion)
HPE P01365-B21 RAID-Controller Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29641858
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     782961-B21
EAN/GTIN:
     888793367490
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
29 mm
Akku/Batterie
Gerätekompatibilität
RAID-Controller
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
HP
Kompatible Produkte
ProLiant XL2xx
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
10.8 Wh
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.