Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Inter-Tech 2U-2129N Rack Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29730552
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887194
EAN/GTIN:
     4260133128385
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
server gehäuse inter-tech
19“ IPC 2U-2129N

Das IPC 2U-2129N ist das perfekte Rack für ein kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.

So bietet das IPC 2U-2129N die Möglichkeit entweder hinten ein 1HE oder 2HE Server-Netzteil oder als kostengünstige Alternative vorne ein gängiges ATX-Netzteil mit 80mm Lüfter zu verbauen. Hierbei muss bei der Nutzung des Racks mit einem Server-Netzteil nur der hintere Festplattenkäfig gegen die ATX-Netzteilhalterung ausgetauscht werden und die hintere Lüfterhalterung entfernt werden.

Als weiteres Feature bietet das Gehäuse die Möglichkeit zur schraubenlosen Montage der externen 5,25" Laufwerke.

Zusätzlich ist das Gehäuse serienmäßig mit vier 80mm Lüftern und perforierten Slotblechen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
565 mm
Verpackungstiefe
825 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
11270 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI EEB
Anzahl der 3,5
6
Anzahl der 5,25
2
Material
Stahl
Anzahl der internen 3,5
6
Anzahl der externen 5,25
2
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
680 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
8930 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Sonstige Funktionen
Mainboard Größe
12 x 13.8 "
Lüfterdurchmesser
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Weitere Suchbegriffe: server chassis, server 2he, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887129
ab € 16,98*
Zubehör
Inter-Tech
88887195
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.