Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Boss Original Marker Meißel Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO Boss Original Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO Boss Original Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO Boss Original Marker Meißel Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     690-762046
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/60-1
EAN/GTIN:
     4006381421584
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rechteck
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Fluoreszierend
Ja
Schnell trocknend
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
180
60
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,12*
2 Tage
180
60
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,34*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 40,76*
€ 55,16*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 47,01*
€ 65,27*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.