Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTC KARAOKE-STAR4 Karaokesystem Öffentlich Kabelgebunden


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LTC KARAOKE-STAR4 Karaokesystem Öffentlich Kabelgebunden
LTC KARAOKE-STAR4 Karaokesystem Öffentlich Kabelgebunden
LTC KARAOKE-STAR4 Karaokesystem Öffentlich Kabelgebunden
LTC KARAOKE-STAR4 Karaokesystem Öffentlich Kabelgebunden
LTC KARAOKE-STAR4 Karaokesystem Öffentlich Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29753049
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     KARAOKE-STAR4
EAN/GTIN:
     5420047121493
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
karaoke anlage
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
220 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8000 g
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
75 W
Mikrofon
Anzahl von unterstützten Mikrofonen (max)
2
Mikrofon
Kabelgebunden
Technische Details
Zweck
Öffentlich
Karaoke-Modi
Duett
Produktfarbe
Schwarz
Frequenzbereich
20 - 20000
Empfindlichkeit
80 dB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Mikrofone
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,22*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 129,55*
€ 154,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 128,03*
€ 152,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 114,99*
€ 136,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,71*
€ 134,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 102,22*
€ 121,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.