Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 311-01279 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 311-01279 Schrumpfschlauch
Hellermann Tyton 311-01279 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29763985
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     311-01279
EAN/GTIN:
     4031026223810
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Transparent
Schlauch-/Rohrlänge
1200 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
12.7 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
6.4 mm
Schrumpftemperatur
170 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 375 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.