Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 3.5mm - 3.5mm 3m Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 3.5mm - 3.5mm 3m Audio-Kabel Schwarz
S-Conn 3.5mm - 3.5mm 3m Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-80045
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30805
EAN/GTIN:
     4017538308054
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung
Verlängerung-Klinkenstecker 3,5mm Stereo auf Klinkenbuchse 3,5mm Stereo, 3,0m
- Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 3,5mm Klinken-Kupplung
- Stecker: vergossen
- Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
- Adern Material: Kupfergemisch
- Stecker Material: Eisen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Stecker: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
632
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,67*
€ 1,12*
2 Tage
1214
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,68*
€ 1,13*
6 Tage
45
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,49*
€ 6,89*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.