Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn HDMI male/HDMI female Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn HDMI male/HDMI female Schwarz
S-Conn HDMI male/HDMI female Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29799171
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77406
EAN/GTIN:
     4017538046277
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
  • Anschlüsse: HDMI Stecker - HDMI Kupplung
    - Stecker: vergossen
    - Stecker Material: CuZnNi
    - Kontaktoberfläche: vergoldet
    - Farbe Stecker: schwarz
    - Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.