| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-29802664 Herst.-Nr.: 023-0059 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Blockheftgerät mit sehr großer Heftleistung bis 200 Blatt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1670 g | Merkmale | Heftkapazität | 200 Blätter | | Dauerhafte Klammern | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Material | Metall, Kunststoff | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Kehle-Tiefe | 75 mm | | Heftklammern, Beladesystem | Druckknopf | | Kapazität | 100 Heftklammern | | Zertifizierung | TÜV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, heftgerät novus schwarz/grau, blockhefter novus, blockhefter |
| | |
| |