Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 2 RCA male/2 RCA female, 5 m Audio-Kabel 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 2 RCA male/2 RCA female, 5 m Audio-Kabel 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
S-Conn 2 RCA male/2 RCA female, 5 m Audio-Kabel 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29804793
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     40205
EAN/GTIN:
     4017538402059
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • Anschlüsse: 2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker
    - Stecker: vergossen
    - Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm
    - Adern Material: Kupfergemisch
    - Stecker Material: Eisen
    - Kontaktoberfläche: vernickelt
    - Farbe Kabel: schwarz
    - . Farbe Stecker: weiß/ rot
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.