Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Audio-Verlängerungskabel, Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Audio-Verlängerungskabel, Stereo
Digitus Audio-Verlängerungskabel, Stereo
Digitus Audio-Verlängerungskabel, Stereo
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29826946
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-510200-050-S
EAN/GTIN:
     4016032325390
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinkenstecker
klinke verlängerung 5m
Audio Verlängerungskabel, stereo 3.5mm,5.00m, CCS, 2x0.10/10, geschirmt, M/F, schwar
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
VK Zolltarifcode
85444290
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Paketgewicht
130 g
Verpackungsvolumen
165 cm³
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UL
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.