Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 190716017 Elektrischer Netzstecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 190716017 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Kopp 190716017 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29832717
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     190716017
EAN/GTIN:
     4008224437882
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Gummi-Steckverbindungs-Set, IP44, Schutzkontakt-Vollgummistecker und Schutzkontakt-Gummikupplung mit Steckerverriegelung und pritzwasserkappe, bruchfest, schlagfest, Einsatz: Polyamid, Kappe: Gummi, für Kabelquerschnitte bis 3x2,5mm², schwarz
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gummi
Energiequelle
AC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: schukostecker schwarz, schuko stecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.