Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ITX-603 Mini Tower Schwarz 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ITX-603 Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX-603 Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX-603 Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX-603 Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX-603 Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX-603 Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX-603 Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX-603 Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX-603 Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX-603 Mini Tower Schwarz 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29840179
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881218
EAN/GTIN:
     4260133128507
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
HTPC-Gehäuse
Dieses Gehäuse für ITX-Mainboards bietet durch Lüftungsöffnungen rundum eine gute thermische Entlastung der verbauten Komponenten.

Durch den Einbau eines optionalen 50mm Lüfters, in der Seite des Gehäuses, kann der Luftstrom zudem noch verbessert werden.

Das Gehäuse ist ultra-kompakt konstruiert und kann neben dem Mainboard ein optisches Slim-DVD sowie zwei 2,5" Laufwerke beherbergen. Im Gehäuse befinden sich herausnehmbare Träger, die die Laufwerke beherbergen. Zur Diebstahlsicherung lässt sich das Gehäuse mit einem Kensington-Schloss sichern.

Durch dieses minimalistische Konzept, kann das ITX 603 nahezu überall eingesetzt werden. Auch das Design unterstützt diesen Anspruch, da es zeitlos und dezent ausfällt. Ein serienmäßiges, externes Netzteil mit 60 Watt rundet das attraktive Angebot ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1680 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ATX
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
2
Geeignet für
Heimbüro
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1170 g
Kühlung
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
50 mm
Sonstige Funktionen
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
60 W
Platzierung der Stromversorgung
Extern
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
SATA Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.