| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-29842372 Herst.-Nr.: 83731 EAN/GTIN: 4043619837311 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Kabel können Sie einen HDMI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Das Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Die Schraube des mini Displayport Steckers gewährleistet eine sichere Verbindung und verhindert ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | HDCP | Ja | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | AWG Kabelgröße | 32 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 5.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |