Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 3.0m DVI-D - DVI-D DVI-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 3.0m DVI-D - DVI-D DVI-Kabel 3 m Schwarz
Tecline 3.0m DVI-D - DVI-D DVI-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29847118
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     127480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 3m
  • Kabel für DVI Digital Singlelink (DVI-D) - Auflösung bis 1600 x 1200 oder 1920 x 1080 - vergossene Gehäuse - 18+1pol DVI-D Stecker an 18+1pol DVI-D Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.