Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom 40294600 Smart Plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom 40294600 Smart Plug Weiß
Telekom 40294600 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29856824
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40294600
EAN/GTIN:
     8023874396446
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
smarthome schaltsteckdose
  • Anzeige des Momentan- und Gesamtverbrauchs in der Smart Home App
    - Einbindung in Situationen mit der Smart Home App (bspw. automatische Einschalten von Lampen bei
    - Aktivierung durch Bewegungsmeldern)
    - Benachrichtigung über Status (an / aus)
    - Über Smart Home App fernbedienbar
    - Einbindung in Haushüter-Funktion möglich
    - ZigBee Funkstick ist für die Nutzung mit Smart Home erforderlich

    - Erfassung des Momentan- und Gesamtverbrauchs
    - ZigBee Funksignalverstärker (Repeater-Funktion): Der Stecker verbindet sich mit anderen ZigBee® Geräten und erhöht
    - die Reichweite des ZigBee®-Funknetzes zu Hause
    - Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Geräten
    - Durch Betätigen der LED Taste am Zwischenstecker
    - Oder per App
    - Maximallast 16A
    - Funktionstaste mit roter LED-Statusanzeige
    - TÜV Süd zertifizierte Sicherheit
    - Standby-Stromverbrauch: 0,4W ausgeschaltet, 0,9W eingeschaltet
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Präzision
5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
85.5 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
125 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Frequenzbereich
2.4 - 2.4 GHz
Energie
AC Eingangsspannung
110-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.