| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-29866921 Herst.-Nr.: 1719,4850 EAN/GTIN: 4011324171983 |
| |
|
| | |
| Mit diesen Druckpatronen erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Deskjet 1010, 1050, 1050A, 1510, 1512, 2000, 2050, 2050A, 2050se, 2054A, 2510, 2540, 2542, 2544 Deskjet 3000, 3050, 3050A, 3050se, 3050ve, 3052A, 3054A, 3055A ENVY 4500, 4502, 4504, 4508, 5530, 5532, 5534 Officejet 2620, 2622, 4630, 4634 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 3 ml | | Volumen Farbtinte | 3 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |