Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2000-1201 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1201 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1201 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000002
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
2-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
18 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3389*
€ 0,4489*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4156*
€ 0,556*
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4244*
€ 0,5628*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4394*
€ 0,5794*
3 Tage
140
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4489*
€ 0,53419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3989*
€ 0,47469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3889*
€ 0,46279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3389*
€ 0,40329
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1291
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.