Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2000-2234 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2000-2234 Anschlussblock Blau
Wago 2000-2234 Anschlussblock Blau
Wago 2000-2234 Anschlussblock Blau
Wago 2000-2234 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29878583
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-2234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; N/N; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
16 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
61.8 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0704*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3704*
€ 1,63078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3004*
€ 1,54748
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0704*
€ 1,27378
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-2291
ab € 0,2104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-2292
ab € 0,2104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,33544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.