Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2000-2237 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-2237 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2000-2237 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2000-2237 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2000-2237 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000063
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-2237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; PE; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grün-gelb; intern gebrückt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
61.8 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,527*
€ 3,067*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,81995*
€ 3,37995*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,41*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0102*
€ 3,5702*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1324*
€ 3,7024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,067*
€ 3,64973
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,527*
€ 3,00713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 153,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-2291
ab € 0,2104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-2292
ab € 0,2104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,33544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.