Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12049 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Eingebaut Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12049 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Eingebaut Kabellos
Lupus Electronics 12049 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Eingebaut Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29883947
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12049
EAN/GTIN:
     4260195433205
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Temperature sensor with display:
This LUPUSEC-XT1 temperature sensor with display measures the actual temperature and humidity, which is shown on the display and transmitted to the main panel every 2 minutes. So you can easily check this data from every place in the world. The XT-1 is capable to work with up to 20 sensors and the XT-2 with up to 160. All sensors are long life battery powered and wireless connected to the main unit. So there is NO need for any wiring!
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Technische Details
Zweck
Drinnen
Typ
Eingebaut
Übertragungstechnik
Kabellos
Betriebsradius
100 m
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
109 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.