Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Commander FP Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Commander FP Schwarz
Thermaltake Commander FP Schwarz
Thermaltake Commander FP Schwarz
Thermaltake Commander FP Schwarz
Thermaltake Commander FP Schwarz
Thermaltake Commander FP Schwarz
Thermaltake Commander FP Schwarz
Thermaltake Commander FP Schwarz
Thermaltake Commander FP Schwarz
Thermaltake Commander FP Schwarz
Thermaltake Commander FP Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29891923
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     AC-023-AN1NAN-A1
EAN/GTIN:
     4717964402530
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Commander FP – 10 Port Hub für PWM Lüfter
Der Commander FP von Thermaltake ist ein PWM Lüfterhub und ist im Stande bis zu 10 unabhängige PWM Lüfter mit Strom zu versorgen. So ist es möglich das Gehäuse mit Lüftern vollzubauen und gleichzeitig eine gute Kabelordnung zu erhalten. Mit dem blauen LED Anzeigelämpchen, den vielfältigen Möglichkeiten zum Kabelmanagement, dem einfachen Einbau und dem schlichten Design, stellt das Commander FP sicher, dass das Gehäuse innen so gut wie außen aussieht.

Bis zu 10 unabhängige PWM Lüfter
Der Commander FP ermöglicht, die Kühlungskapazitäten innerhalb des Gehäuses mit wenig Aufwand zu erweitern und eine bessere System Performance zu genießen.

Praktische Stromversorgung über SATA Anschluss
Mit einem stabilen SATA Anschluss versorgt der Commander FP sicher und zuverlässig bis zu 10 PWM Lüfter mit Strom. Der direkte Anschluss an das Netzteil beugt Ableitstrom bei der Nutzung des Lüfterhubs vor.

Sauberes Kabelmanagement
Dank der kompakten Größe und dem einfachen Aufbau ist der Commander FP ein einfaches Werkzeug für sauberes Kabelmanagement. Den gesparten Platz im Gehäuse kann man für andere Extras nutzen, wie zum Beispiel eine ausgefallene Wasserkühlung oder besseren Luftstrom.

Hochwertiges symmetrisches Design
Der symmetrischen Aufbau und das hochwertig texturierte Plastik gibt dem Commander FP ein modernes Aussehen, welches der überragenden Performance entspricht.

Einfache Installation
Der Commander FP wird zusammen mit 5 wiederverwendbaren Kabelbindern, 2 Haftstreifen, und einem PWM Signalkabel ausgeliefert. So werden die Kabel immer schön und ordentlich an ihrem Platz gehalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
10
Hub-Schnittstellen
Molex
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.