Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix p25 Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix p25 Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Mobotix p25 Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29894026
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-P25-D016
EAN/GTIN:
     4047438026406
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
6MP Indoor-Kamera für den Deckeneinbau
Die p25, ausgestattet mit dem brandneuen 6 Megapixel Moonlight Sensor, wird mit jeder Innenraum-Situation fertig und liefert die beste Lichtempfindlichkeit.

Die p25 stellt mit ihrem extrem wettbewerbsfähigen Preis, dem kompletten MOBOTIX Funktionsumfang und dem MOBOTIX Video Management System MxMC eine der attraktivsten Sicherheitslösungen am Markt dar.

- Dezentral: Voller Funktionsumfang ohne Bandbreite
- Video Sensor: MxActivitySensor reduziert Fehlalarme
- Ereignis-Aufzeichnung: Onboard (SD Karte) & direkt auf NAS
- MxAnalytics: Heatmap & Personenzählung
- Alarmierung: E-Mail, FTP & VoIP (SIP)
- Kommunikation: Gegensprechen optional
- Leistungsverbrauch: Standard PoE unter 4W

Sie bietet mit der manuellen Schwenk-, Neigefunktion höchste Flexibilität bei der Installation. Ausgestattet mit einem Teleobjektiv liefert die p25 hochauflösende 6 Megapixel Detailbilder. Eine einzige p25, ausgestattet mit einem 90° Objektiv und installiert im Eck-Bereich, kann einen kompletten Raum vollständig und hochauflösend absichern. Eine hemisphärische Variante ist ebenfalls verfügbar. Für alle drei Indoor Modelle (i25, c25, p25) gibt es ein Aufputz-Set, um Installationen auf Betondecken zu ermöglichen, sowie ein optionales Audio-Paket mit Gegensprechfunktion inklusive Mikrofon und Lautsprecher.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
H.265, M-JPEG, MxPEG
Videokompressionsformate
H.265, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3072 x 2048
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,86*
€ 599,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,00*
€ 597,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,66*
€ 574,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,33*
€ 560,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,92*
€ 515,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.