Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-406 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-406 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul
Wago 753-406 Feldbus-Modul Digitales Eingangsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29903741
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
44.041 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 85 °C
Energie
Stromverbrauch
4.5 mA
Stromverbrauch (intern)
2 mA
Merkmale
Produkttyp
Digitales Eingangsmodul
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Gehäusematerial
Polyamid,Polycarbonat
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Streifenlänge (max.)
10 mm
Brandlast
1.023 MJ
Signalspannung (0)
0 - 20 V
Signalspannung (1)
79 V
Entkopplung
1.5 kV
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Überspannungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
ab € 15,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 3,0284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,153*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 374,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 408,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.