Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-840/001-000 Anschlussblock 10P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 721-840/001-000 Anschlussblock 10P Grau
Wago 721-840/001-000 Anschlussblock 10P Grau
Wago 721-840/001-000 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29903994
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-840/001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
  • Der Stiftquerschnitt 1,2 x 1,2 mm erlaubt einen Nennstrom von 16 A und erhöht die Stabilität insbesondere bei kleineren Polzahlen
    - Auch als Ausführung mit PressIn-Stiften für lötfreie Verbindungstechnik verfügbar
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58648*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96648*
€ 2,34011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78648*
€ 2,12591
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58648*
€ 1,88791
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.