Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Anschlussklemme
>
Artikel
Wago 859-753 Anschlussblock 5P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-29904179
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
859-753
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Industrierelais
Optokoppler
anschlussklemmen wago
Stecksockel mit Solid-State-Relais; Eingang: DC 5 V; Ausgang DC 24 V / 0,1 A
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
56 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
industrierelais
,
anschlussklemmen grau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 216-223 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 248-501 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
Wago 248-501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
Wago 248-501/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
Wago 248-501/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
Wago 248-501/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
Wago 248-502 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
Wago 248-503 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
Wago 248-504/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,92*
Zubehör
Wago 248-505/000-024 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Zubehör
Wago 859-402 Sammelschiene 11 mm
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
Wago 859-403 Sammelschiene 16 mm
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Zubehör
Wago 859-404 Sammelschiene 21 mm
WAGO Kontakttechnik
859-404
ab € 0,34*
Zubehör
Wago 859-404/000-029 Sammelschiene 21 mm
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-029
ab € 8,96*
Zubehör
Wago 859-405 Sammelschiene 26 mm
WAGO Kontakttechnik
859-405
ab € 0,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen