Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Anschlussklemme
>
Artikel
Wago 859-793 Anschlussblock 5P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-29904180
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
859-793
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Optokoppler
anschlussklemmen wago
anschlussklemme
Optokopplerklemme; für kleine Schaltleistungen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
anschlussklemmen grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 209-106 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
Wago 210-197 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
Wago 210-198 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,59*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
Wago 216-202 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0191*
Zubehör
Wago 248-501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
Wago 248-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
Wago 248-506 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-506
ab € 1,436*
Zubehör
Wago 249-117 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
Wago 859-403/000-029 Sammelschiene 16 mm
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-029
ab € 7,06*
Zubehör
Wago 859-404/000-006 Sammelschiene 21 mm
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-006
ab € 0,398*
Zubehör
Wago 859-406 Sammelschiene 31 mm
WAGO Kontakttechnik
859-406
ab € 0,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen