Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-410 Anschlussblock 20P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-410 Anschlussblock 20P Grau
Wago 734-410 Anschlussblock 20P Grau
Wago 734-410 Anschlussblock 20P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29904307
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
  • Der Stiftquerschnitt 1 x 1 mm in MCS-MINI erlaubt einen Nennstrom von 10 A
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
20P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6918*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2218*
€ 5,02394
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,6918*
€ 4,39324
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-400
ab € 0,05427*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.