Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-504/007-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 232-504/007-000 Drahtverbinder Grau
Wago 232-504/007-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29904342
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-504/007-000
EAN/GTIN:
     4045454339265
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
printklemme 4 polig raster 5mm
Verbindungsstiftleiste; Stift 1,2 x 1,2 mm; 4-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; mit Montagefüßen für TS 35

- MCS-Federleisten mit vorkonfektionierten Leitungen oder Kabeln können steckbar verbunden werden
- Adapter für die Montage auf Tragschiene TS 35
- Beidseitig kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.008 g
Breite
23.2 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
12 A
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, wago stiftleiste
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64651*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02651*
€ 2,41155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86651*
€ 2,22115
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64651*
€ 1,95935
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.