Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 283-329 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 283-329 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 283-329 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29904537
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     283-329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten 281-3...
reihenklemme abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
93.5 mm
Höhe
36.5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.