Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 283-367 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 283-367 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 283-367 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29904545
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     283-367
EAN/GTIN:
     4017332337229
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten 281-3...
reihenklemme abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
94.4 mm
Höhe
28.4 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.