Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 209-577 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wago 209-577 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-577 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29904843
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Gewicht
7.8 g
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-544
ab € 1,724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-574
ab € 9,62*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-575
ab € 9,63*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-576
ab € 1,724*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
209-578
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.