Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-104/037-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-104/037-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-104/037-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-104/037-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29905491
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-104/037-000
EAN/GTIN:
     4044918338608
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit Verriegelungsklinken; 4-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; kodierbar; mit 2 Rastklinken; mit Kodiernase; mit Rastnase
Hinweise Artikelbeschreibung:

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.68 g
Breite
36.6 mm
Tiefe
29.6 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 5,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 1,00097*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 3,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-902
ab € 5,2825*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-903
ab € 15,47475*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.