Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-628 Anschlussblock 16 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 280-628 Anschlussblock 16 Orange
Wago 280-628 Anschlussblock 16 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29908495
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten 281-3...
hutschiene verteilerblock
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.