Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-m30 (121B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epson TM-m30 (121B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-m30 (121B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-m30 (121B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-m30 (121B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-m30 (121B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-m30 (121B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29911064
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CE95121B1
EAN/GTIN:
     8715946609171
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
2150 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 2.0, Wireless LAN
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Sonstige Funktionen
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
60000000
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,46*
€ 345,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,32*
€ 343,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,98*
€ 336,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,91*
€ 335,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,63*
€ 322,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
7110080
ab € 58,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.