Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-m30 (122B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epson TM-m30 (122B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-m30 (122B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-m30 (122B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-m30 (122B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson TM-m30 (122B1) 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29911066
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CE95122B1
EAN/GTIN:
     8715946609201
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
2040 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
36000 h
Schneider
Ja
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 2.0, Wireless LAN
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
200 mm/sek
Sonstige Funktionen
Puffergröße
12 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
60000000
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 268,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,44*
€ 343,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 286,17*
€ 340,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,86*
€ 334,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,82*
€ 332,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,37*
€ 319,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
7110080
ab € 58,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.