Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock G10 AC2600 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock G10 AC2600 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Asrock G10 AC2600 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Asrock G10 AC2600 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Asrock G10 AC2600 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Asrock G10 AC2600 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Asrock G10 AC2600 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Asrock G10 AC2600 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Asrock G10 AC2600 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Asrock G10 AC2600 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29918731
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-XRH000-14QEB0
EAN/GTIN:
     4717677328615
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
266.5 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
620 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.9 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Antenne
Antennentyp
Intern
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, LAN (RJ-45), Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPS
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Merkmale
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
Internes Modem
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4 port wlan router, dsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.