| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-29918897 Herst.-Nr.: 978-3-645-65287-2 EAN/GTIN: 9783645652872 |
| |
|
| | |
| Bauen Sie ein UKW-FM-Radio und genießen Sie kristallklaren Sound und digitale Präzision. Hochwertige elektronische Bauteile und ein leicht verständliches Handbuch garantieren schnelle Erfolgserlebnisse. Radio hören kann jeder Der Radio-Bausatz mit Steckplatine, bestückter SMD-Platine und allen Bauteilen: einfach zusammenzubauen, ganz ohne Löten. Sie können jetzt etwas viel Spannenderes, nämlich Ihr eigenes Radio konstruieren. Mit diesem Paket geht es ganz leicht und macht dabei jede Menge Spaß. Alle erforderlichen Komponenten sind enthalten Gehäuse, Lautsprecher, Steckplatine, SMD-bestückte Empfangsplatine mit integriertem UKW-Empfänger TDA7088, Lautsprecherverstärker, Potis und vieles mehr. Hochwertige Bauteile sorgen für klaren UKW-Empfang und gute Lautstärke. Mehrere Schaltungsvarianten werden dazu vorgestellt und erklärt. Das Selbstbau-Radio für perfekten Hörgenuss Auch heute noch sind die guten alten analogen UKW-FM-Rundfunksender die meistgehörten Radiostationen, trotz aller Bemühungen den digitalen Rundfunk DAB+ einzuführen. Und deshalb ist auch in diesem Bereich der Fortschritt nicht aufzuhalten. Immer bessere Empfindlichkeit und immer besserer Klang, das sind die Ziele. Ein Weg dahin führt über die digitale Signalverarbeitung des analogen Rundfunks. Weitere Informationen: Energie | Eingebaute Batterie | Ja | Merkmale | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: radio |
| | |
| |