Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1116200000 Anschlussblock 6P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1116200000 Anschlussblock 6P Orange
Weidmüller 1116200000 Anschlussblock 6P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29932549
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1116200000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 1.5 mm², Box
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Orange
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5603*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3203*
€ 6,33116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0903*
€ 6,05746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9203*
€ 5,85516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6603*
€ 5,54576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4203*
€ 5,26016
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5603*
€ 4,23676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.