Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2022-110 Anschlussblock 10P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2022-110 Anschlussblock 10P
Wago 2022-110 Anschlussblock 10P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29945174
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53406*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79406*
€ 6,89493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34406*
€ 6,35943
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53406*
€ 5,39553
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08978*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04336*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.