Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning WAXWSE-S0201-C002 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corning WAXWSE-S0201-C002 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Corning WAXWSE-S0201-C002 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29945525
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     WAXWSE-S0201-C002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung weiß
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
32 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.