Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.5m 3.5mm M/M Audio-Kabel 0,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.5m 3.5mm M/M Audio-Kabel 0,5 m Weiß
DeLOCK 0.5m 3.5mm M/M Audio-Kabel 0,5 m Weiß
DeLOCK 0.5m 3.5mm M/M Audio-Kabel 0,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29955482
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83743
EAN/GTIN:
     4043619837434
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Dieses Klinkenkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Audiogeräte mit 3,5 mm Klinkenbuchse eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.