Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5m 3.5mm M/M Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 5m 3.5mm M/M Audio-Kabel Schwarz
DeLOCK 5m 3.5mm M/M Audio-Kabel Schwarz
DeLOCK 5m 3.5mm M/M Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29955503
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83760
EAN/GTIN:
     4043619837601
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 5mete...
klinken kabel stecker-stecker
Dieses Klinkenkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Audiogeräte mit 3,5 mm Klinkenbuchse eingesetzt werden. Ein Klinkenstecker ist abgewinkelt, so dass Sie das Kabel auch an schwer zugänglichen Stellen anschließen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
24
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.