| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-30012465 Herst.-Nr.: 83767 EAN/GTIN: 4043619837670 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Klinkenkabel von Delock dient als Verlängerung einer 3,5 mm Klinkenverbindung. Somit können Sie das Kabel z. B. beim Anschluss von Kopfhörern an Ihr Mobilgerät einsetzen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |