Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3.5mm M-F, 5m Audio-Kabel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 3.5mm M-F, 5m Audio-Kabel Weiß
DeLOCK 3.5mm M-F, 5m Audio-Kabel Weiß
DeLOCK 3.5mm M-F, 5m Audio-Kabel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30012468
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83771
EAN/GTIN:
     4043619837717
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Dieses Klinkenkabel von Delock dient als Verlängerung einer 3,5 mm Klinkenverbindung. Somit können Sie das Kabel z. B. beim Anschluss von Kopfhörern an Ihr Mobilgerät einsetzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.