Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE VS 600 Vorlege-Saucenlöffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE VS 600 Vorlege-Saucenlöffel
RÖSLE VS 600 Vorlege-Saucenlöffel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30019534
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     12607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gießlöffel
Saucen-Kelle
Saucenkelle
Saucenlöffel
Zum Vorlegen und Portionieren von Saucen. Die beiden Schnaupen der ovalen Laffe garantieren ein exaktes Ausgießen ohne zu tropfen. Fugenlos aus einem Stück gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Breite
50 mm
Höhe
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.