Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Dock Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Dock Andocken Schwarz
Microsoft Surface Dock Andocken Schwarz
Microsoft Surface Dock Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30020026
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     PD9-00005
EAN/GTIN:
     885370996364
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
550 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl Mini DisplayPorts
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
<ul><li>Surface Laptop - Surface Pro - Surface Pro 3 - Surface Pro 4 - Surface Book</li></ul>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.