Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 375.102 Drahtverbinder GST 18i3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 375.102 Drahtverbinder GST 18i3 Schwarz
Bachmann 375.102 Drahtverbinder GST 18i3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30030456
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
RJ-45 Kupplung
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Merkmale
Stecker
GST 18i3
Produktfarbe
Schwarz
Spannung
230 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.