| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-3004230 Herst.-Nr.: 93378 EAN/GTIN: 4040849933783 |
| |
|
| | |
| Full HD SVGA-Monitorkabel, vergoldet, 10m Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | AWG Kabelgröße | 29 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Ferritperle | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |