Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Korb Ø 30 cm Chaos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Korb Lounge Living Chaos
WMF Korb Lounge Living Chaos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30049587
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.6502.6040
EAN/GTIN:
     4000530637451
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Es braucht nicht viel, damit wir uns zu Hause wohlfühlen. Mit sorgfältig ausgewählten Accessoires setzen Sie Akzente und zeigen Ihren individuellen Stil. Die Kollektion Living Lounge präsentiert sich in zeitlos klassischem Produktdesign. Die Produkte inspirieren und setzen Wohnräume in Szene.

Die filigranen Drahtgeflechte wirken mit und ohne Inhalt als Blickfang. Der breite Edelstahlrand und die gebogenen Drähte bilden einen spannungsvollen Kontrast. Nur erstklassiges Material und sorgfältige Verarbeitung garantieren Formbeständigkeit. Ein Attraktiver Drahtkorb mit 27 gebogenen Drähten, handgefertigt mit sicherem Stand. Der Rand des Korbes ist mattiert, die Drähte poliert.

- Wohnaccessoires im zeitlos klassischen Design.
- Für stilvolle Inszenierungen.
- Aus Cromargan®, pflegeleicht und unverwüstlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Formfaktor
Rund
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.